Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82348 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M50 D=40 - 82348

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82348 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M50 D=40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8009561527706

Artikelnummer

LEG82348

Herstellernummer

82348

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

39.5 mm

Gewindelänge:

18 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: M50x1,5