Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82349 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M63 D=52 - 82349

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82349 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M63 D=52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8009561551251

Artikelnummer

LEG82349

Herstellernummer

82349

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

20 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: M63x1,5