Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82357 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 27-NPT1 - 82357

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82357 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 27-NPT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 15 ST

Produktserien

EAN

8009561118966

Artikelnummer

LEG82357

Herstellernummer

82357

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

34 mm

Gewindelänge:

11 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura NTP - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: NTP 1 -