Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8236000 GLO4-CLIP COPERCHIO ZC - 8236000

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8236000 GLO4-CLIP COPERCHIO ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561568501

Artikelnummer

LEG8236000

Herstellernummer

8236000

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Clip fissaggio coperchio