Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82401 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/4 D=10 - 82401

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82401 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/4 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561119062

Artikelnummer

LEG82401

Herstellernummer

82401

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

45°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4