BTICINO (LEGRAND) - LEG82404 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/2 D=12 - 82404
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - 45°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561119093
Artikelnummer
LEG82404
Herstellernummer
82404
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
45°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


