Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82410 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82410

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82410 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G2 D=52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 3 ST

Produktserien

EAN

8009561119154

Artikelnummer

LEG82410

Herstellernummer

82410

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Ausführung:

45°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

2 1/2 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

20 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 -