Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82422 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG9 D=10 - 82422

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82422 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG9 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561119178

Artikelnummer

LEG82422

Herstellernummer

82422

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

45°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9