Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82427 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG16 D=16 - 82427

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82427 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG16 D=16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8009561119222

Artikelnummer

LEG82427

Herstellernummer

82427

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

45°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: PG16