BTICINO (LEGRAND) - LEG82431 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG42 D=40 - 82431
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - 45°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561119260
Artikelnummer
LEG82431
Herstellernummer
82431
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
45°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


