BTICINO (LEGRAND) - LEG82432 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG48 D=52 - 82432
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Ausführung - 45°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG48
Bauform - Außengewinde
Packung
3 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561119277
Artikelnummer
LEG82432
Herstellernummer
82432
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Ausführung:
45°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
20 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


