BTICINO (LEGRAND) - LEG82443 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M20 D=12 - 82443
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
8009561119307
Artikelnummer
LEG82443
Herstellernummer
82443
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65...65
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gewindelänge:
8 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


