Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82594 RACC. TAZ/TAIX-RAC FEMMINA TAZ D=32 M32X - 82594

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82594 RACC. TAZ/TAIX-RAC FEMMINA TAZ D=32 M32X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561120013

Artikelnummer

LEG82594

Herstellernummer

82594

Hersteller

BTI

Raccordi meccanici in metallo femmina. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo: 32mm Filetto ISO: M32x1,5