BTICINO (LEGRAND) - LEG8261140 GLO4-COP. RETTILINEO L=400 2M ZC - 8261140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 M
Produktserien
EAN
8009561568488
Artikelnummer
LEG8261140
Herstellernummer
8261140
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Coperchio rettilineo. Larghezza 400 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione



