Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82901 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 GRI - 82901

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82901 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561538146

Artikelnummer

LEG82901

Herstellernummer

82901

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gesamthöhe:

25 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: G1/4