BTICINO (LEGRAND) - LEG82906 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D=20 GRIG - 82906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8009561120747
Artikelnummer
LEG82906
Herstellernummer
82906
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Farbe:
grau


