BTICINO (LEGRAND) - LEG82907 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=27 GRIGI - 82907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8009561540958
Artikelnummer
LEG82907
Herstellernummer
82907
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
33.5 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Farbe:
grau


