BTICINO (LEGRAND) - LEG82925 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D=21 GRIGI - 82925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8009561541375
Artikelnummer
LEG82925
Herstellernummer
82925
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Farbe:
grau


