BTICINO (LEGRAND) - LEG82939 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 NERO - 82939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8009561198524
Artikelnummer
LEG82939
Herstellernummer
82939
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
nein
Gesamtlänge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


