Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82942 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D=12 NERO - 82942

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82942 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D=12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561120976

Artikelnummer

LEG82942

Herstellernummer

82942

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG11