BTICINO (LEGRAND) - LEG82944 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D=15 NERO - 82944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
30 ST
EAN
8009561120990
Artikelnummer
LEG82944
Herstellernummer
82944
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Farbe:
schwarz


