BTICINO (LEGRAND) - LEG82953 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=12 NERO - 82953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
75 ST
EAN
8009561538863
Artikelnummer
LEG82953
Herstellernummer
82953
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gesamthöhe:
28 mm
Farbe:
schwarz


