BTICINO (LEGRAND) - LEG82955 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D=21 NERO - 82955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
30 ST
EAN
8009561121072
Artikelnummer
LEG82955
Herstellernummer
82955
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Farbe:
schwarz


