BTICINO (LEGRAND) - LEG82956 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=27 NERO - 82956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
15 ST
EAN
8009561543126
Artikelnummer
LEG82956
Herstellernummer
82956
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
33.5 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Farbe:
schwarz


