BTICINO (LEGRAND) - LEG82957 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=25 NERO - 82957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
15 ST
EAN
8009561542990
Artikelnummer
LEG82957
Herstellernummer
82957
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
30.5 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Farbe:
schwarz


