Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82968 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=25 R7035 - 82968

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82968 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=25 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561198647

Artikelnummer

LEG82968

Herstellernummer

82968

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

25 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

30.5 mm

Gesamthöhe:

45 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: G1