BTICINO (LEGRAND) - LEG82970 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=40 R70 - 82970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8009561198708
Artikelnummer
LEG82970
Herstellernummer
82970
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Gesamthöhe:
67 mm
Farbe:
grau


