Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82976 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG21D=21 R7035 - 82976

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82976 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG21D=21 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561121218

Artikelnummer

LEG82976

Herstellernummer

82976

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: PG21