Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82988 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=32 R7035 - 82988

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82988 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=32 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561199125

Artikelnummer

LEG82988

Herstellernummer

82988

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

32 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Gesamthöhe:

56 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: M32x1,5