Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82994 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D=50 R7035 - 82994

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82994 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D=50 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561198616

Artikelnummer

LEG82994

Herstellernummer

82994

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

20 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

61 mm

Gesamthöhe:

80 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 50-61mm Filetto: G2