BTICINO (LEGRAND) - LEG8311534 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L400Z - 8311534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8009561568549
Artikelnummer
LEG8311534
Herstellernummer
8311534
Hersteller
BTI
Breite:
400 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Elemento rettilineo. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Zincato sendzimir


