Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8311536 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L600Z - 8311536

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8311536 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L600Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8009561568563

Artikelnummer

LEG8311536

Herstellernummer

8311536

Hersteller

BTI

Breite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigung der Sprosse:

geklickt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Elemento rettilineo. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Zincato sendzimir