Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8312513 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L300Z - 8312513

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568617

Artikelnummer

LEG8312513

Herstellernummer

8312513

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

445 mm

Curva piana raggio interno 445 mm. Larghezza 300 mm. Zincata sendzimir