BTICINO (LEGRAND) - LEG8312514 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L400Z - 8312514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561568624
Artikelnummer
LEG8312514
Herstellernummer
8312514
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
445 mm



