BTICINO (LEGRAND) - LEG8312516 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L600Z - 8312516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561568648
Artikelnummer
LEG8312516
Herstellernummer
8312516
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
445 mm



