Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8312536 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L600Z - 8312536

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568686

Artikelnummer

LEG8312536

Herstellernummer

8312536

Hersteller

BTI

Kabelleiterbreite:

600 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

445 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Derivazione piana a T raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincata sendzimir