Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8313230 GLO4-GIUNTO LATERALE Z - 8313230

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8313230 GLO4-GIUNTO LATERALE Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561568815

Artikelnummer

LEG8313230

Herstellernummer

8313230

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Giunto laterale. Zincato sendzimir