Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8313240 GLO4-GIUNTO A SNODO ORIZZONTALE Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8313240 GLO4-GIUNTO A SNODO ORIZZONTALE Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561568822

Artikelnummer

LEG8313240

Herstellernummer

8313240

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Giunto a snodo orizzontale. Zincato sendzimir