BTICINO (LEGRAND) - LEG8313250 GLO4-GIUNTO A SNODO VERTICALE Z - 8313250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561568839
Artikelnummer
LEG8313250
Herstellernummer
8313250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter:
ja


