BTICINO (LEGRAND) - LEG8313280 GLO4-GIUNTO RAPIDO RETTILINEO Z - 8313280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8009561568846
Artikelnummer
LEG8313280
Herstellernummer
8313280
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Giunto rapido per elemento rettilineo. Zincato sendzimir


