Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362516 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L600ZC - 8362516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568983

Artikelnummer

LEG8362516

Herstellernummer

8362516

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

445 mm

Curva piana raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione