BTICINO (LEGRAND) - LEG8362543 GLO4-INCROCIO R450 L300ZC - 8362543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 445 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569058
Artikelnummer
LEG8362543
Herstellernummer
8362543
Hersteller
BTI
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
445 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Incrocio piano. Larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione


