Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362544 GLO4-INCROCIO R450 L400ZC - 8362544

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8362544 GLO4-INCROCIO R450 L400ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 445 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569065

Artikelnummer

LEG8362544

Herstellernummer

8362544

Hersteller

BTI

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

445 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Incrocio piano. Larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione