Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362546 GLO4-INCROCIO R450 L600ZC - 8362546

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8362546 GLO4-INCROCIO R450 L600ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 445 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569089

Artikelnummer

LEG8362546

Herstellernummer

8362546

Hersteller

BTI

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

445 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Incrocio piano. Larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione