BTICINO (LEGRAND) - LEG8362552 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L200ZC - 8362552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569096
Artikelnummer
LEG8362552
Herstellernummer
8362552
Hersteller
BTI
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
445 mm
Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 200 mm. Zincata a caldo dopo lavorazione


