Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362590 GLO4-GIUNTO ANGOLARE ZC - 8362590

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8362590 GLO4-GIUNTO ANGOLARE ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569140

Artikelnummer

LEG8362590

Herstellernummer

8362590

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Giunto angolare. Zincato a caldo dopo lavorazione.