BTICINO (LEGRAND) - LEG8363220 GLO4-GIUNTO UNIVERSALE ZC - 8363220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569164
Artikelnummer
LEG8363220
Herstellernummer
8363220
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Giunto universale. Zincato a caldo dopo lavorazione.


