BTICINO (LEGRAND) - LEG8363240 GLO4-GIUNTO A SNODO ORIZZONTALEC ZC - 8363240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569249
Artikelnummer
LEG8363240
Herstellernummer
8363240
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter:
ja


