Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8363250 GLO4-GIUNTO A SNODO VERTICALE ZC - 8363250

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8363250 GLO4-GIUNTO A SNODO VERTICALE ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569256

Artikelnummer

LEG8363250

Herstellernummer

8363250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Giunto a snodo verticale. Zincato a caldo dopo lavorazione.