BTICINO (LEGRAND) - LEG84005 2000 METAL-CABLE GLAND - 84005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12.5...14 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 8 mm
Packung
1 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124622
Artikelnummer
LEG84005
Herstellernummer
84005
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12.5...14 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
29 mm
Gewindesteigung:
1.814 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


